CHICAGO PNEUMATIC CP7776-6 iskuavaimella varustettu 1 tuuman suurvääntöpistooli | AH7LWV 36WC31

CHICAGO PNEUMATIC CP7776-6 iskevä jakoavain 1 tuuman korkean momentin pistooli

Varastossa
Tuote: AH7LWV Malli: CP7776-6Ristiviite: 36WC31

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,440.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuavain 1 ", korkean momentin pistooli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8725
Laivan korkeus (cm)19.2
Laivan pituus (cm)50.9
Laivan leveys (cm)33.91
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7776-6 iskevä jakoavain 1 tuuman korkean momentin pistooli
€1,440.10 / yksikkö