Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7120 neulanrajoitin 1-3 / 16 tuuman aivohalvaus 15 cfm | AA2VGA 11C912

CHICAGO PNEUMATIC CP7120 neulaskaalaus, 1-3/16 tuuman iskunpituus 15 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2VGA Malli: CP7120Ristiviite: 11C912

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.75
Iskut minuutissa4800
CFM @ täysi kuorma15
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus18 "
Vaadittu paine90 psi
Varsi1/2 "neliö
Iskunpituus1-3 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.267
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (neula)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7115 neulanrajoitin 1-5 / 16 tuuman aivohalvaus 9.9 CFM | AC6DME 33E884 CP71154.140009.911.4 "€401.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7120 neulaskaalaus, 1-3/16 tuuman iskunpituus 15 Cfm
€466.86 / yksikkö