Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 neulanrajoitin 1-5 / 16 tuuman aivohalvaus 9.9 CFM | AC6DME 33E884

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 neulaskaalaus, 1-5/16 tuuman iskunpituus 9.9 Cfm

Varastossa
Tuote: AC6DME Malli: CP7115Ristiviite: 33E884

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.1
Iskut minuutissa4000
CFM @ täysi kuorma9.9
MalliSuoraan
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus11.4 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-5 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4693
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (kiinteä kaulus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7120 neulanrajoitin 1-3 / 16 tuuman aivohalvaus 15 cfm | AA2VGA 11C912 CP71203.7548001518 "€466.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 neulaskaalaus, 1-5/16 tuuman iskunpituus 9.9 Cfm
€401.24 / yksikkö