Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R -murskain, suora 15 K rpm 0.5 hv 21 cfm | AB6XYC 22P499

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R paineilmahiomakone suora 15 K Rpm 0.5 hv 21 Cfm

Varastossa
Tuote: AB6XYC Malli: CP3000-415RRistiviite: 22P499

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€544.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.3
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma21.2
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliAlumiini komposiittikannella
HP0.5
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 23 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Virtaviivainen, kompakti, kevyt, ergonominen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuuttuva nopeusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKahva materiaaliHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-330R -murskain, suora 30 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB6XXM 22P484 CP3000-330RKyllä1 / 4 "NPT4.7519.030,000 rpmAlumiini komposiittikannella0.46"€478.94
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-424R -murskain, suora 24 k / min 0.5 hv 23 cfm | AB6XXN 22P485 CP3000-424RKyllä1 / 4 "NPT5.823.324,000 rpmAlumiini komposiittikannella0.57 23 / 32 "€552.05
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-520R -murskain, suora 20 k / min 0.7 hv 28 cfm | AB6XXP 22P486 CP3000-520RKyllä1 / 4 "NPT7.028.020,000 rpmAlumiini komposiittikannella0.77 3 / 5 "€626.40
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-325R -murskain, suora 25 k / min 0.4 hv 17 cfm | AB6XYB 22P498 CP3000-325RKyllä1 / 4 "NPT4.217.025,000 rpmAlumiini komposiittikannella0.46"€475.79
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-418R -murskain, suora 18 K rpm 0.5 hv 21 cfm | AB6XYD 22P501 CP3000-418RKyllä1 / 4 "NPT5.321.218,000 rpmAlumiini komposiittikannella0.57 23 / 32 "€553.42
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R -murskain, suora 20 k / min 0.5 hv 23 cfm | AB6XYE 22P502 CP3000-420RKyllä1 / 4 "NPT5.823.320,000 rpmAlumiini komposiittikannella0.57 23 / 32 "€546.95
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R -murskain, suora 15 k / min 0.7 hv 25 cfm | AB6XYF 22P503 CP3000-515RKyllä1 / 4 "NPT6.2525.015,000 rpmAlumiini komposiittikannella0.77 3 / 5 "€534.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R paineilmahiomakone suora 15 K Rpm 0.5 hv 21 Cfm
€544.24 / yksikkö