Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC 8940171571 Air Flex 3/8 NPT 74 cfm Kääntyvä | AH7LYT 36WC76

CHICAGO PNEUMATIC 8940171571 Air Flex 3/8 NPT 74 cfm kääntyvä

Varastossa
Tuote: AH7LYT Malli: 8940171571Ristiviite: 36WC76

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Flex 3/8 NPT 74 cfm Kääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8940171571 Air Flex 3/8 NPT 74 cfm kääntyvä
€281.94 / yksikkö