Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 70306 Jobber Length Drill Bit, F Drill Bit Size, 4-1/8 Inch Overall Length | CQ8UTM 434N55

CHICAGO-LATROBE 70306 Jobber-pituus poranterä, F-poranterän koko, 4-1/8 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CQ8UTM Malli: 70306Ristiviite: 434N55

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€13.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CHICAGO-LATROBE 41020TANG Poranterä, 5/16 tuuman poranterän koko, 3-3/16 tuuman huilun pituus, 4-1/2 tuuman kokonaispituus | CQ8TTN 347KX5 41020TANGPoranterä€31.07
CHICAGO-LATROBE 47358 Jobber-poranterä, 11.80 mm poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CQ8TWJ 4HAZ8 47358Jobber-poranterä€21.76
CHICAGO-LATROBE 45364 Jobber-poranterä, 13.80 mm poranterä, 108 mm huilun pituus, 160 mm kokonaispituus | CQ8TWK 434G09 45364Jobber-poranterä€45.49
CHICAGO-LATROBE 47365 Jobber-poranterä, 14.25 mm poranterä, 114 mm huilun pituus, 169 mm kokonaispituus | CQ8TWL 434J56 47365Jobber-poranterä€48.69
CHICAGO-LATROBE 47367 Jobber-poranterä, 14.75 mm poranterä, 114 mm huilun pituus, 169 mm kokonaispituus | CQ8TWM 4HCA4 47367Jobber-poranterä€49.57
CHICAGO-LATROBE 47371 Jobber-poranterä, 15.75 mm poranterä, 120 mm huilun pituus, 178 mm kokonaispituus | CQ8TWN 434J58 47371Jobber-poranterä€51.06
CHICAGO-LATROBE 47373 Jobber-poranterä, 16.25 mm poranterä, 125 mm huilun pituus, 184 mm kokonaispituus | CQ8TWP 434J59 47373Jobber-poranterä€64.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70306 Jobber-pituus poranterä, F-poranterän koko, 4-1/8 tuumaa kokonaispituus
€13.22 / yksikkö