Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 70143 Jobber-kärki # 43, nopea teräs | AB3RRM 1V807

CHICAGO-LATROBE 70143 Jobber-terä #43 nopea teräs

Varastossa
Tuote: AB3RRM Malli: 70143Ristiviite: 1V807

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.089 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Huilun pituus1.25 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero150T
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.25 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.089 "
Koko#43

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 70101 Jobber-kärki # 1 pikateräs | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Langan koko2.625 "3.875 "0.228 "#1€8.72
CHICAGO-LATROBE 70102 Jobber-kärki # 2, nopea teräs | AB3RPR 1V721 701020.221 "Langan koko2.625 "3.875 "0.221 "#2€8.72
CHICAGO-LATROBE 70103 Jobber-kärki # 3 pikateräs | AB3RPT 1V723 701030.213 "Langan koko2.5 "3.75 "0.213 "#3€8.72
CHICAGO-LATROBE 70104 Piikkiterä #4 Pikateräs | AB3RPU 1V725 701040.209 "Langan koko2.5 "3.75 "0.209 "#4€8.72
CHICAGO-LATROBE 70105 Jobber-kärki # 5 pikateräs | AB3RPV 1V727 701050.205 "Langan koko2.5 "3.75 "0.205 "#5€8.72
CHICAGO-LATROBE 70106 Jobber-kärki # 6, nopea teräs | AB3RPW 1V729 701060.204 "Langan koko2.5 "3.75 "0.204 "#6€8.72
CHICAGO-LATROBE 70107 Jobber-kärki # 7, nopea teräs | AB3RPX 1V731 701070.201 "Langan koko2.437 "3.625 "0.201 "#7€7.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70143 Jobber-terä #43 nopea teräs
€5.21 / yksikkö