Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69889 -ruuvikoneen kärkisarja # 159 15 kpl | AF2PBA 6WUE2

CHICAGO-LATROBE 69889 Ruuvikoneen teräsarjan luettelo# 159 15 kpl

Varastossa
Tuote: AF2PBA Malli: 69889Ristiviite: 6WUE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen teräsarja
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Murtoluku1/16 - 1/2 By 32nds
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero159
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä15
PistetyyppiP3 jakopiste
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMurtolukuLuettelonumeroPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 54128 -ruuvikoneen kärkisarja # 2159 29 kpl | AF2NZW 6WUA1 54128Titaaninitridi1/16 - 1/2 64-luvulla2159291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2€508.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69889 Ruuvikoneen teräsarjan luettelo# 159 15 kpl
€151.36 / yksikkö