Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69879 Upotinsarja 12-18 8 kpl | AF2PAW 6WUD7

CHICAGO-LATROBE 69879 Upotusallassarja 12-18 8 osaa

Varastossa
Tuote: AF2PAW Malli: 69879Ristiviite: 6WUD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraus / upotussarja
Upotettava tyyliSoittokello
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma120 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Palojen lukumäärä8
Koko#11 - #18
Koot sisältyvät#11,#12,#13,#14,#15,#16,#17,#18
TyyppiKellotyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana kulmaPalojen lukumääräKokoKoot sisältyvätTyyppiHinta
CHICAGO-LATROBE 56710 Upotinsarja 1-5 5 kpl | AF2NZY 6WUA3 5671060 Tutkinnot5#1 - #5# 1, # 2, # 3, # 4, # 5tavallinen€98.49
CHICAGO-LATROBE 69878 Upotinsarja 1-8 8 kpl | AF2PAV 6WUD6 6987860 Tutkinnot8#1 - #8#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8tavallinen€257.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69879 Upotusallassarja 12-18 8 osaa
€299.62 / yksikkö