Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 56710 Upotinsarja 1-5 5 kpl | AF2NZY 6WUA3

CHICAGO-LATROBE 56710 Upotusallassarja 1-5 5 osaa

Varastossa
Tuote: AF2NZY Malli: 56710Ristiviite: 6WUA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraus / upotussarja
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Palojen lukumäärä5
Koko#1 - #5
Koot sisältyvät# 1, # 2, # 3, # 4, # 5
Tyyppitavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana kulmaPalojen lukumääräKokoKoot sisältyvätTyyppiHinta
CHICAGO-LATROBE 69878 Upotinsarja 1-8 8 kpl | AF2PAV 6WUD6 6987860 Tutkinnot8#1 - #8#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8tavallinen€257.34
CHICAGO-LATROBE 69879 Upotinsarja 12-18 8 kpl | AF2PAW 6WUD7 69879120 Tutkinnot8#11 - #18#11,#12,#13,#14,#15,#16,#17,#18Kellotyyppi€299.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 56710 Upotusallassarja 1-5 5 osaa
€98.49 / yksikkö