Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69851 Jobber -poranteräsarja # 150asp 21 kpl | AF2PAF 6WUC1

CHICAGO-LATROBE 69851 Jobber-poranteräsarja lista # 150asp 21 kpl

Varastossa
Tuote: AF2PAF Malli: 69851Ristiviite: 6WUC1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero150 ASP
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä21
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiP3 jakopiste
Varsi Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 49912 Jobber -poranteräsarja 21-osaista nopeaa terästä 118 astetta | AB2HRM 1M465 49912Kirkas150D118 TutkinnotPerinteinen kohta1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" ja 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€144.73
CHICAGO-LATROBE 57712 Jobber -poranteräsarja 21-osaista nopeaa terästä 118 astetta | AB3LDT 1U102 57712Mustaoksidi150118 TutkinnotPerinteinen kohta1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" ja 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€134.28
CHICAGO-LATROBE 43639 Jobber -poranteräsarja # 150asp 21 kpl | AF2NYD 6WTX5 43639TiCN päällystetty150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€373.05
CHICAGO-LATROBE 41799 Jobber -poranteräsarja # 150asp 21 kpl | AF2ZJY 6ZKG6 41799TiN päällystetty150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€280.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69851 Jobber-poranteräsarja lista # 150asp 21 kpl
€166.45 / yksikkö