Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 57715 Jobber-poraussarja 20-osaista nopeaa terästä, 118 astetta | AB3LEE 1U129

CHICAGO-LATROBE 57715 Jobber-porasarja, 20-osainen lanka, nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB3LEE Malli: 57715Ristiviite: 1U129

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero150D
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä20
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Koot sisältyvät#61 - #80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiHinta
CHICAGO-LATROBE 57720 Jobber -poranterä 20-osainen nopea teräs, 118 asteen teräs | AB3RPP 1V717 57720Mustaoksidi150118 TutkinnotPerinteinen kohta€97.44
CHICAGO-LATROBE 45656 Jobber -poranteräsarja # 150asp 20 kpl | AF2NYV 6WTZ2 45656Mustaoksidi150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste€136.80
CHICAGO-LATROBE 69897 Jobber -poranteräsarja # 150t 20 kpl | AF2PBE 6WUE6 69897TiN päällystetty150T118 TutkinnotPerinteinen kohta€164.73
CHICAGO-LATROBE 41803 Jobber -poranteräsarja # 150asp 20 kpl | AF2ZKK 6ZKH7 41803TiN päällystetty150 ASPTN135 TutkinnotP3 jakopiste€206.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57715 Jobber-porasarja, 20-osainen lanka, nopea teräs 118 astetta
€90.86 / yksikkö