Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 56805 Joustavat letkuliittimet, haponkestävä 4 kpl AA9MJW 1DXY1

LOC-LINE 56805 Fleksiletkuliittimet haponkestävä 4 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9MJW Malli: 56805Ristiviite: 1DXY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat letkuliittimet
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1 / 2 "NPT
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 56804 Joustavat letkuliittimet, haponkestävä 4 kpl AA9MJV 1DXW9 568043 / 8 "NPT4€13.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 56805 Fleksiletkuliittimet haponkestävä 4 kappaleen pakkaus
€12.92 /pakkaus