Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 57206 Jobber-terä 3/32 tuuman nopea teräs | AB2VPZ 1P444

CHICAGO-LATROBE 57206 Jobber-terä, 3/32 tuuman nopea teräs

Varastossa
Tuote: AB2VPZ Malli: 57206Ristiviite: 1P444

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.093 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus1.25 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero150K
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.25 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.3 / 32 "
Koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.DesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiKokoHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusHinta
CHICAGO-LATROBE 45604 Jobber-kärki 1/16 tuuman pikateräs | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "Murto-tuuma1 / 16 "7 / 8 "Heavy Duty150 ASP1.875 "€2.84
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber-kärki 5/64 tuuman pikateräs | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "Murto-tuuma5 / 64 "1"Heavy Duty150 ASP2"€2.84
CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber-kärki 3/32 tuuman pikaterästä | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "Murto-tuuma3 / 32 "1.25 "Heavy Duty150 ASP2.25 "€2.94
CHICAGO-LATROBE 45607 Piikkiterä 7/64 tuuman pikateräs | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "Murto-tuuma7 / 64 "1.5 "Heavy Duty150 ASP2.625 "€2.99
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber-kärki 1/8 tuuman pikateräs | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "Murto-tuuma1 / 8 "1.625 "Heavy Duty150 ASP2.75 "€3.12
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber-kärki 9/64 tuuman pikateräs | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "Murto-tuuma9 / 64 "1.75 "Heavy Duty150 ASP2.875 "€3.28
CHICAGO-LATROBE 45610 Jobber-kärki 5/32 tuuman pikaterästä | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "Murto-tuuma5 / 32 "2"Heavy Duty150 ASP3.125 "€3.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57206 Jobber-terä, 3/32 tuuman nopea teräs
€2.87 / yksikkö