Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 53212 kartiorungon porakruunu 1 3/4 # 5mt musta oksidi | AB2PDF 1N907

CHICAGO-LATROBE 53212 kartiovarsipora 1 3/4 #5mt musta oksidi

Varastossa
Tuote: AB2PDF Malli: 53212Ristiviite: 1N907

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€714.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio varren pora
Desimaaliekvivalentti1.7500
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus10.125 "
Murtoluku1-3 / 4 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero110
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio#5
Kokonaispituus17.125 "
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1.748 "
Varren pituus6.12 "
Koko1.75mm
Tangin pituus (tuumaa)0.75
Tang-säde (tuumaa)0.37
Tangin leveys (tuumaa)0.62
Kartion pituus (tuumaa)5.87
Kartio jalkaa kohti0.6315
Kartio tuumaa kohti0.0526
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuMorsen kartioKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
CHICAGO-LATROBE 53108 kartiovarsipora 1/8 #1mt Black Oxide | AB2PAQ 1N680 531081 / 8 "0.12501.875 "1 / 8 "#15.125 "0.475 "2.56 "€29.85
CHICAGO-LATROBE 53310 kartiorungon porakruunu 5/32 # 1mt musta oksidi | AB2PAR 1N684 533105 / 32 "0.15622.125 "5 / 32 "#15.375 "0.475 "2.56 "€29.98
CHICAGO-LATROBE 53204 kartiovarsipora 1 5/8 #5mt Black Oxide | AB2PDE 1N905 532041.625 "1.625010 "1-5 / 8 "#517 "1.748 "6.12 "€631.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53212 kartiovarsipora 1 3/4 #5mt musta oksidi
€714.60 / yksikkö