Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 49384 ruuvikonepora Heavy Duty Black Oxide #14 | AB2HGZ 1M109

CHICAGO-LATROBE 49384 Ruuvikonepora Heavy Duty Black Oxide #14

Varastossa
Tuote: AB2HGZ Malli: 49384Ristiviite: 1M109

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
Desimaaliekvivalentti0.1820
Mitan tyyppiLangan koko
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus1.125 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero159
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.187 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.182 "
Koko#14
Tyyppi[Tyyppi]
Langan koko#14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusPistetyyppiVarsi Dia.KokoLangan kokoHinta
CHICAGO-LATROBE 49371 Ruuvikonepora Raskas musta oksidi #1 | AB2HFY 1M083 493710.22801 5 / 16 "2.437 "Jakopiste0.228 "#1#1€5.11
CHICAGO-LATROBE 49372 ruuvikoneen pora raskaaseen käyttöön tarkoitettu musta oksidi # 2 | AB2HGA 1M085 493720.22101 5 / 16 "2.437 "Jakopiste0.221 "#2#2€5.11
CHICAGO-LATROBE 49373 ruuvikoneen pora raskaaseen käyttöön tarkoitettu musta oksidi # 3 | AB2HGC 1M087 493730.21301.25 "2.375 "Jakopiste0.213 "#3#3€5.11
CHICAGO-LATROBE 49374 ruuvikoneen pora raskaaseen käyttöön tarkoitettu musta oksidi # 4 | AB2HGE 1M089 493740.20901.25 "2.375 "Jakopiste0.209 "#4#4€5.11
CHICAGO-LATROBE 49375 ruuvikoneen pora raskaaseen käyttöön tarkoitettu musta oksidi # 5 | AB2HGG 1M091 493750.20551.25 "2.375 "Jakopiste0.205 "#5#5€5.11
CHICAGO-LATROBE 49376 ruuvikoneen pora raskaaseen käyttöön tarkoitettu musta oksidi # 6 | AB2HGJ 1M093 493760.20401.25 "2.375 "Jakopiste0.204 "#6#6€4.90
CHICAGO-LATROBE 49377 Ruuvikonepora Raskas musta oksidi #7 | AB2HGL 1M095 493770.20101.187 "2.25 "Jakopiste0.201 "#7#7€4.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49384 Ruuvikonepora Heavy Duty Black Oxide #14
€4.12 / yksikkö