Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 47320 Jobber-terä 8.10mm nopea teräs | AA9ZRA 1K448

CHICAGO-LATROBE 47320 Jobber-terä, 8.10 mm nopea teräs

Varastossa
Tuote: AA9ZRA Malli: 47320Ristiviite: 1K448

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.318 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus75mm
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero150
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus117mm
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.8.1mm
Koko8.10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekulmaDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarsi Dia.KokoSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaHinta
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber-kärki # 17, nopea teräs | AA9THR 1F603 44087118 Tutkinnot0.173 "Langan koko0.173 "#17Mustaoksidi2.187 "Yleinen tarkoitus€4.31
CHICAGO-LATROBE 44088 Jobber-kärki # 18, nopea teräs | AA9THU 1F605 44088118 Tutkinnot0.169 "Langan koko0.169 "#18Mustaoksidi2.125 "Yleinen tarkoitus€3.86
CHICAGO-LATROBE 44089 Jobber-kärki # 19, nopea teräs | AA9THW 1F607 44089118 Tutkinnot0.166 "Langan koko0.166 "#19Mustaoksidi2.125 "Yleinen tarkoitus€3.86
CHICAGO-LATROBE 44090 Jobber-kärki # 20 pikateräs | AA9THY 1F609 44090118 Tutkinnot0.161 "Langan koko0.161 "#20Mustaoksidi2.125 "Yleinen tarkoitus€3.86
CHICAGO-LATROBE 44091 Jobber-kärki # 21, nopea teräs | AA9TJA 1F611 44091118 Tutkinnot0.159 "Langan koko0.159 "#21Mustaoksidi2.125 "Yleinen tarkoitus€3.47
CHICAGO-LATROBE 44092 Jobber-kärki # 22, nopea teräs | AA9TJC 1F613 44092118 Tutkinnot0.157 "Langan koko0.157 "#22Mustaoksidi2"Yleinen tarkoitus€3.47
CHICAGO-LATROBE 44093 Jobber-kärki # 23, nopea teräs | AA9TJE 1F615 44093118 Tutkinnot0.154 "Langan koko0.154 "#23Mustaoksidi2"Yleinen tarkoitus€3.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47320 Jobber-terä, 8.10 mm nopea teräs
€9.87 / yksikkö