Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 40568 jatkopora 5/32 x 12 tuumaa nopea teräs musta oksidi | AE2VJW 4ZN99

CHICAGO-LATROBE 40568 jatkopora 5/32 x 12 tuumaa nopea teräs musta oksidi

Varastossa
Tuote: AE2VJW Malli: 40568Ristiviite: 4ZN99

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€17.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkopora
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1562
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus2"
Murtoluku5 / 32 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero912 KAT
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus12 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.5 / 32 "
Koko5 / 32 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 40462 Jatko-pora 1/16 x 6 tuuman pikateräs Musta oksidi | AE2VBH 4ZM92 404620.06257 / 8 "1 / 16 "906 KAT6"1 / 16 "1 / 16 "€6.35
CHICAGO-LATROBE 40464 jatkojyrsin 3/32 x 6 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VBJ 4ZM94 404640.09381.25 "3 / 32 "906 KAT6"3 / 32 "3 / 32 "€5.20
CHICAGO-LATROBE 40466 jatkojyrsin 1/8 x 6 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VBK 4ZM96 404660.12501.625 "1 / 8 "906 KAT6"1 / 8 "1 / 8 "€5.62
CHICAGO-LATROBE 40468 jatkojyrsin 5/32 x 6 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VBL 4ZM98 404680.15622"5 / 32 "906 KAT6"5 / 32 "5 / 32 "€6.58
CHICAGO-LATROBE 40470 jatkojyrsin 3/16 x 6 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VJG 4ZN01 404700.18752 5 / 16 "3 / 16 "906 KAT6"3 / 16 "3 / 16 "€7.04
CHICAGO-LATROBE 40472 Jatko-pora 7/32 x 6 tuuman nopean teräksen mustaoksidi | AE2VJH 4ZN03 404720.21882.5 "7 / 32 "906 KAT6"7 / 32 "7 / 32 "€8.16
CHICAGO-LATROBE 40478 jatkojyrsin 5/16 x 6 tuuman pikateräs musta oksidi | AE2VJL 4ZN09 404780.31253.187 "5 / 16 "906 KAT6"5 / 16 "5 / 16 "€27.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40568 jatkopora 5/32 x 12 tuumaa nopea teräs musta oksidi
€17.69 / yksikkö