Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 53445 1 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre | AB6ADL 20W584

CHICAGO HARDWARE 53445 1 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AB6ADL Malli: 53445 1Ristiviite: 20W584

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sisäpituus8.625 "
Sisäleveys6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus9
thread Pituus5.625 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat neliömuotoisiin liitoksiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53445 1 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre
€7.26 / yksikkö