ALLEGRO SAFETY 9548-25 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, kanisteri ja 25 jalkaa kanava, 115 V | AG8FVL

ALLEGRO SAFETY 9548-25 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, säiliöllä ja 25 jalan kanavalla, 115 V

Varastossa
Tuote: AG8FVL Malli: 9548-25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,939.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.2A
Kanavan halkaisija12 "
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Taajuus60 hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus17 "
HP1 / 3 hp
Pituus27 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1484 CFM
Maks. Kierrosluku3250 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
Melutaso80.4 db
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Tyyppiaksiaalinen
Jännite120V AC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9548-15 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, kanisteri ja 15 jalkaa kanava, 115 V | AG8FVJ 9548-15120V AC€2,664.90
ALLEGRO SAFETY 9548-15E Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, kanisteri ja 15 jalkaa kanava, 220 V | AG8FVK 9548-15E220V AC€2,664.90
ALLEGRO SAFETY 9548-25E Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, kanisteri ja 25 jalkaa kanava, 220 V | AG8FVM 9548-25E220V AC€2,988.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-25 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, säiliöllä ja 25 jalan kanavalla, 115 V
€2,939.81 / yksikkö