Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 19925 4 ikeen pää, säädettävä, teräs, 1/2-20 tuuman kierre | AD9JXY 4TAF2

CHICAGO HARDWARE 19925 4 ikeen pää, säädettävä, teräs, 1/2-20 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AD9JXY Malli: 19925 4Ristiviite: 4TAF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkeen loppu
Mitat A3"
Mitat B13 / 16 "
Mitat C13 / 16 "
Mitat D1.875 "
Mitat E9 / 16 "
Mitat F1.125 "
Mitat G1 / 2 "
Mitat H1.125 "
Ulottuvuus K15 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Napauta Koko1 / 2-20
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19925 4 ikeen pää, säädettävä, teräs, 1/2-20 tuuman kierre
€21.38 / yksikkö