Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 18050 4 tangon pää, tyhjä uros, 1/2 X 1-3/4 tuumaa, 10 kpl | AE2PTM 4YVG7

CHICAGO HARDWARE 18050 4 tangon pää, tyhjä uros, 1/2 x 1-3/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE2PTM Malli: 18050 4Ristiviite: 4YVG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tangon pää
Pomo halkaisija15 / 16 "
Pomo paksuus9 / 16 "
Pituus1.75 "
Materiaali1035 Kuumavalssattu teräs
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarsi Dia.Hinta
CHICAGO HARDWARE 18020 7 tangon pää, tyhjä uros, 5/16 x 6 tuumaa, 10 kpl | AE2PTG 4YVG2 18020 76"5 / 16 "€144.12
CHICAGO HARDWARE 18030 6 tangon pää, tyhjä uros, 3/8 X 2-1/2 tuumaa, 10 kpl | AE2PTJ 4YVG4 18030 62.5 "3 / 8 "€72.09
CHICAGO HARDWARE 18035 1 tangon pää, tyhjä uros, 3/8 x 3 tuumaa, 10 kpl | AE2PTK 4YVG5 18035 13"3 / 8 "€91.92
CHICAGO HARDWARE 18040 5 tangon pää, tyhjä uros, 3/8 x 6 tuumaa, 10 kpl | AE2PTL 4YVG6 18040 56"3 / 8 "€106.60
CHICAGO HARDWARE 18055 9 tangon pää, tyhjä uros, 1/2 X 3-1/8 tuumaa, 10 kpl | AE2PTN 4YVG8 18055 93.125 "1 / 2 "€111.84
CHICAGO HARDWARE 18060 3 tangon pää, tyhjä uros, 1/2 X 3-1/2 tuumaa, 10 pk | AE2PTP 4YVG9 18060 33.5 "1 / 2 "€113.11
CHICAGO HARDWARE 18065 8 tangon pää, tyhjä uros, 1/2 x 6 tuumaa, 10 kpl | AE2PTQ 4YVH1 18065 86"1 / 2 "€144.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18050 4 tangon pää, tyhjä uros, 1/2 x 1-3/4 tuumaa, 10 pk
€50.45 /pakkaus