Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 16765 9 silmukkamutteri, 3/8-16 x 3/8 tuumaa, galvanoitu, 10 pk | AE3DKY 5CJP7

CHICAGO HARDWARE 16765 9 silmukkamutteri, 3/8-16 x 3/8 tuumaa, galvanoitu, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3DKY Malli: 16765 9Ristiviite: 5CJP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.625 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2 11 / 64 "
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPudotut taotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (soikea)
    • Ominaisuudet: Porattu ja kierteitetty UNC-2B, kuormat perustuvat turvakertoimeen 5-1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 16765 9 silmukkamutteri, 3/8-16 x 3/8 tuumaa, galvanoitu, 10 pk
€112.15 /pakkaus