EATON ECN0504BAA-R63/B Magneettinen moottorin käynnistin, 1–5 A, 240 V AC, 3 hv, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: BJ3LFF Malli: ECN0504BAA-R63/BRistiviite: 6VLJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,528.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC18A
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit240V AC
Syvyys6.7 "
Korkeus13.31 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1 hv
HP @ 1 -vaihe - 230 V2 hv
HP @ 3 -vaihe - 208 V3 hv
HP @ 3 -vaihe - 240 V3 hv
HP @ 3 -vaihe - 480 V5 hv
HP @ 3 -vaihe - 575 V5 hv
Hz50 / 60 Hz
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus1A ja 5A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys9.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0145
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VVahvistimet ACKäämin voltitHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHzNEMA-kokoYlikuormitusreleen vahvistimen asetusHinta
EATON ECN0504AAA-R63/B magneettimoottorikäynnistin, 1–5 A, 120 V AC, 3 hv, 3-vaihe | BJ3LEX 6VLJ6 ECN0504AAA-R63/B3 hv18A120V AC5 hv5 hv50 / 60 Hz-1A ja 5A€1,528.01
EATON ECN0504AAA-R63/C magneettimoottorikäynnistin, 4–20 A, 120 V AC, 3 hv, 3-vaihe | BJ3LFD 6VLJ7 ECN0504AAA-R63/C3 hv18A120V AC5 hv5 hv50 / 60 Hz-4A ja 20A€1,426.06
EATON ECN0504CAA-R63/B magneettimoottorikäynnistin, 1–5 A, 480 V AC, 3 hv, 3-vaihe | BJ3LFG 6VLK0 ECN0504CAA-R63/B--------€1,528.01
EATON ECN0504BAA-R63/C magneettimoottorikäynnistin, 4–20 A, 240 V AC, 3 hv, 3-vaihe | BJ3LFJ 6VLJ9 ECN0504BAA-R63/C--------€1,426.06
EATON ECN0504CAA-R63/C magneettimoottorikäynnistin, 4–20 A, 480 V AC, 3 hv, 3-vaihe | BJ3LFK 6VLK1 ECN0504CAA-R63/C--------€1,426.06
EATON ECN0504EAA-R63/C magneettimoottorikäynnistin, 4–20 A, 208 V AC, 3 hv, 3-vaihe | BJ3LFQ 6VLK3 ECN0504EAA-R63/C3 hv18A208V AC5 hv5 hv60 Hz-4A ja 20A€1,426.06
EATON ECN0504EAA-R63/B magneettimoottorin käynnistin, 1–5 A, 208 V AC, 3 hv, 3-vaihe | BJ3LFV 6VLK2 ECN0504EAA-R63/B3 hv18A208V AC5 hv5 hv60 Hz-1A ja 5A€1,528.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ECN0504BAA-R63/B Magneettinen moottorin käynnistin, 1–5 A, 240 V AC, 3 hv, 3-vaihe
€1,528.01 / yksikkö