Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 05205 ​​4 Vetoketjun koukun silmäalumiini 8-32 tuumaa | AF2ZAP 6ZFP5

CHICAGO HARDWARE 05205 ​​4 solkikoukkusilmukka alumiinia 8-32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2ZAP Malli: 05205 4Ristiviite: 6ZFP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääpiö Turnbuckle
Sulje pituus (tuumaa)3-3/8
MateriaaliAlumiinirunko, 1010 terässilmää ja koukkua
Ota ylös1-2 / 8 "
Kieli Dia.8 / 32 "
TyyppiKoukku ja silmä
Työkuorman raja36 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO HARDWARE 05220 7 Vetoketjun koukun silmäalumiini 3 / 8-16 tuumaa | AF2ZAV 6ZFR0 05220 73"3 / 8-16 "144 paunaa€8.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05205 ​​4 solkikoukkusilmukka alumiinia 8-32 tuumaa
€2.64 / yksikkö