Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS125-80 Y siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8UAG 3DUA7

BANJO FITTINGS LS125-80 Y siivilä, 80 mesh ruostumaton teräsverkko, koko 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UAG Malli: LS125-80Ristiviite: 3DUA7
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
€48.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus7.5 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine200 psi
Suurin paine150 psi
Verkkokoko80
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön koko80 mesh
TiivistäEPDM
Koko1/4 x 1/4 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoNäytön kokoHinta
BANJO FITTINGS LS125-20 Y siivilä 20 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8UAE 3DUA5 LS125-202020 mesh€44.49
BANJO FITTINGS LS125-40 Y siivilä 40 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8UAF 3DUA6 LS125-404040 mesh€43.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS125-80 Y siivilä, 80 mesh ruostumaton teräsverkko, koko 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa
€48.96 / yksikkö