Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LAITTEISTO 03060 1 Vetoketjun leukaleuka sinkitty 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XKQ 6NDH4

CHICAGO HARDWARE 03060 1 solkileuka, galvanoitu 5/16 x 4-1/2

Varastossa
Tuote: AE9XKQ Malli: 03060 1Ristiviite: 6NDH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)9-1/4
Materiaali1035 Kuumavalssattu sinkitty teräsrunko ja tarvikkeet
Ota ylös4-1 / 2 "
Kieli Dia.5 / 16 "
TyyppiLeuka ja leuka
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO-LAITTEET 03065 6 Vetoketjun leukaleuka sinkitty 3/8 x 6 tuumaa | AE9XKR 6NDH5 03065 66"3 / 8 "1200 paunaa.€39.52
CHICAGO-LAITTEISTO 03073 1 Vetoketjun leukaleuka sinkitty 1/2 x 6 tuumaa | AE9XKU 6NDH7 03073 16"1 / 2 "2200 paunaa.€53.69
CHICAGO HARDWARE 03098 4 Vetoketjun leukaleuka sinkitty 3/4 x 6 tuumaa | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 paunaa.€93.15
CHICAGO HARDWARE 03104 2 Vetoketjun leukaleuka sinkitty 3/4 x 12 tuumaa | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 paunaa.€106.86
CHICAGO HARDWARE 03107 3 Vetoketjun leukaleuka sinkitty 3/4 x 18 tuumaa | AF2YZA 6ZFJ9 03107 318 "3 / 4 "5200 paunaa.€122.96
CHICAGO HARDWARE 03112 7 Vetoketjun leukaleuka sinkitty 7/8 x 6 tuumaa | AF2YZB 6ZFK0 03112 76"7 / 8 "7200 paunaa.€196.13
CHICAGO HARDWARE 03126 4 Vetoketjun leukaleuka sinkitty 1 x 12 tuumaa | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 paunaa.€217.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03060 1 solkileuka, galvanoitu 5/16 x 4-1/2
€43.59 / yksikkö