CHICAGO HARDWARE 01318 5 Turnbuckle Eye Ja Eye 7200 Lb. | AG6ZTM 49P605

CHICAGO HARDWARE 01318 5 Turnbuckle Eye ja Eye 7200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6ZTM Malli: 01318 5Ristiviite: 49P605

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)28-1/2
Materiaali1052 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet
Ota ylös18 "
Kieli Dia.7 / 8 "
TyyppiSilmä ja silmä
Työkuorman raja7200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO HARDWARE 01265 2 Silmukka ja silmä 1200 Lb. | AG6ZRW 49P589 01265 21037 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet6"3 / 8 "1200 paunaa.€27.21
CHICAGO-LAITTEISTO 01270 6 Silmukka ja silmä 2200 Lb. | AG6ZRX 49P590 01270 61038 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet2"1 / 2 "2200 paunaa.€42.05
CHICAGO-LAITTEISTO 01279 9 Silmukka ja silmä 2200 Lb. | AG6ZTA 49P593 01279 91041 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet12 "1 / 2 "2200 paunaa.€49.07
CHICAGO HARDWARE 01284 3 silmukan silmä ja silmä 3500 lb. | AG6ZTB 49P594 01284 31042 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet6"5 / 8 "3500 paunaa.€39.85
CHICAGO-LAITTEISTO 01287 4 Silmukka ja silmä 3500 Lb. | AG6ZTC 49P595 01287 41043 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet9"5 / 8 "3500 paunaa.€78.88
CHICAGO HARDWARE 01290 4 Silmukka ja silmä 3500 Lb. | AG6ZTD 49P596 01290 41044 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet12 "5 / 8 "3500 paunaa.€82.61
CHICAGO HARDWARE 01293 5 Turnbuckle Eye And Eye 3500 Lb. | AG6ZTE 49P597 01293 51045 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet18 "5 / 8 "3500 paunaa.€110.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01318 5 Turnbuckle Eye ja Eye 7200 Lb.
€220.83 / yksikkö