Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 01284 3 silmukan silmä ja silmä 3500 lb. | AG6ZTB 49P594

CHICAGO HARDWARE 01284 3 Turnbuckle Eye ja Eye 3500 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6ZTB Malli: 01284 3Ristiviite: 49P594

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)13-1/2
Materiaali1042 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet
Ota ylös6"
Kieli Dia.5 / 8 "
TyyppiSilmä ja silmä
Työkuorman raja3500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO HARDWARE 01265 2 Silmukka ja silmä 1200 Lb. | AG6ZRW 49P589 01265 21037 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet6"3 / 8 "1200 paunaa.€27.21
CHICAGO-LAITTEISTO 01270 6 Silmukka ja silmä 2200 Lb. | AG6ZRX 49P590 01270 61038 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet2"1 / 2 "2200 paunaa.€42.05
CHICAGO-LAITTEISTO 01279 9 Silmukka ja silmä 2200 Lb. | AG6ZTA 49P593 01279 91041 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet12 "1 / 2 "2200 paunaa.€49.07
CHICAGO-LAITTEISTO 01287 4 Silmukka ja silmä 3500 Lb. | AG6ZTC 49P595 01287 41043 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet9"5 / 8 "3500 paunaa.€78.88
CHICAGO HARDWARE 01290 4 Silmukka ja silmä 3500 Lb. | AG6ZTD 49P596 01290 41044 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet12 "5 / 8 "3500 paunaa.€82.61
CHICAGO HARDWARE 01293 5 Turnbuckle Eye And Eye 3500 Lb. | AG6ZTE 49P597 01293 51045 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet18 "5 / 8 "3500 paunaa.€110.26
CHICAGO HARDWARE 01298 0 Silmukka silmiin ja silmiin 5200 Lb. | AG6ZTF 49P598 01298 01046 Kuumavalssattu teräsrunko ja tarvikkeet6"3 / 4 "5200 paunaa.€97.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01284 3 Turnbuckle Eye ja Eye 3500 Lb.
€39.85 / yksikkö