Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT E36JKABCP Laminaarivirtauksen ulostulovandaalit kestävät | AC9QNA 3JAR4

CHICAGO FAUCETS E36JKABCP Laminaarivirtauksen ulostulo Ilkivallankestävä

Varastossa
Tuote: AC9QNA Malli: E36JKABCPRistiviite: 3JAR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaarivirtauksen ulostulo
Yhteys13 / 16-24 Nainen
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1.5 gpm
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
CHICAGON HANAT E29JKABCP Laminar Flow Outlet 2.2 Gpm | AC9QMV 3JAM8 E29JKABCP2.2 gpm€81.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E36JKABCP Laminaarivirtauksen ulostulo Ilkivallankestävä
€36.89 / yksikkö