Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT E29JKABCP Laminar Flow Outlet 2.2 Gpm | AC9QMV 3JAM8

CHICAGO FAUCETS E29JKABCP Laminaarivirtauslähtö 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AC9QMV Malli: E29JKABCPRistiviite: 3JAM8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaarivirtauksen ulostulo
Yhteys13 / 16-24 Nainen
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus2.2 gpm
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
CHICAGON HANAT E36JKABCP Laminaarivirtauksen ulostulovandaalit kestävät | AC9QNA 3JAR4 E36JKABCP1.5 gpm€36.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E29JKABCP Laminaarivirtauslähtö 2.2 Gpm
€81.85 / yksikkö