Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT E2605-5JKABCP Econo-flow -suihkuputki adapterilla | AC9QMM 3JAM1

CHICAGO FAUCETS E2605-5JKABCP Econo-flow-suihkun ulostulo sovittimella

Varastossa
Tuote: AC9QMM Malli: E2605-5JKABCPRistiviite: 3JAM1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEcono-Flow-ruiskun ulostulo adapterilla
Yhteys13 / 16-24 Nainen
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus0.5 gpm
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräHinta
CHICAGON HANAT E2605JKABCP Econo-flow Spray Outlet 0.5 Gpm | AC9QMN 3JAM2 E2605JKABCP13 / 16-27 MiesEcono-Flow-ruiskun ulostulo€46.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E2605-5JKABCP Econo-flow-suihkun ulostulo sovittimella
€57.42 / yksikkö