Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAT E1JKABRCF Juoksuputken pääty Messinki | AB8RUM 26Y271

CHICAGO FAUCETS E1JKABRCF juoksuputken päädyn messinki

Varastossa
Tuote: AB8RUM Malli: E1JKABRCFRistiviite: 26Y271

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoksupään ulostulo
Suorittaa loppuunKarkea kromi
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGO HANAAT E4JKABCP Juoksuputken pääty Messinki | AB8RTY 26Y256 E4JKABCPKromattu€101.64
CHICAGO HANAAT E1MJKABRCF Juoksuputken pääty Messinki | AB8RUT 26Y276 E1MJKABRCFKarkea kromi€21.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS E1JKABRCF juoksuputken päädyn messinki
€22.43 / yksikkö