Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 909-AGVCP Messinkinen palloventtiili Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZW 6XAF6

CHICAGO FAUCETS 909-AGVCP Messinkipalloventtiili Inline Mnpt 3/8 In

Varastossa
Tuote: AF2PZW Malli: 909-AGVCPRistiviite: 6XAF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenADA ANSI / ICC A117.1
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiPositiivinen säilynyt
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
CHICAGO-HANAT 909-CAGCP messinkipalloventtiili, linja Mnpt 3/8 tuumaa | AF2PZX 6XAF7 909-CAGCPVipu ilman ja kaasun indeksipainikkeilla€83.80
CHICAGO-HANAT 909-CGASCP-messinkinen palloventtiili Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZY 6XAF8 909-CGASCPVipu kaasuindeksipainikkeella€85.59
CHICAGO-HANAT 909-GASCP-messinkinen palloventtiili Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZZ 6XAF9 909-GASCPVipu€73.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 909-AGVCP Messinkipalloventtiili Inline Mnpt 3/8 In
€71.45 / yksikkö