Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 849-DAB -kasettien korjaussarja | AB9WBE 2FPK6

CHICAGO FAUCETS 849-DAB-kasetin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB9WBE Malli: 849-DABRistiviite: 2FPK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettien korjaussarja
MateriaaliMessinki, elastomeerit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO-HANAT 1276-ABNF -kasettien korjaussarja | AB8RQU 26Y205 1276-ABNF€267.34
CHICAGO-HANAT 1273-ABNF -kasettien korjaussarja | AB8RTX 26Y254 1273-ABNF€958.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 849-DAB-kasetin korjaussarja
€34.97 / yksikkö