Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 1276-ABNF -kasettien korjaussarja | AB8RQU 26Y205

CHICAGO FAUCETS 1276-ABNF-kasetin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB8RQU Malli: 1276-ABNFRistiviite: 26Y205

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettien korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO-HANAT 1273-ABNF -kasettien korjaussarja | AB8RTX 26Y254 1273-ABNF€958.86
CHICAGO-HANAT 849-DAB -kasettien korjaussarja | AB9WBE 2FPK6 849-DAB€34.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1276-ABNF-kasetin korjaussarja
€267.34 / yksikkö