Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 83-44ABNF Esihuuhteluletku Messinki | AB8RUD 26Y261

CHICAGO FAUCETS 83-44ABNF Esihuuhteluletku messinki

Varastossa
Tuote: AB8RUD Malli: 83-44ABNFRistiviite: 26Y261

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele letku
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki
Koko44 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 83-44ABNF Esihuuhteluletku messinki
€199.00 / yksikkö