Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Hanhenkaula-hanan terä 1/2 tuuman uros Npsm | AE6RJU 5UTV0

CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Hanhenkaula-hanan terä 1/2 tuuman uros Npsm

Varastossa
Tuote: AE6RJU Malli: 786-GN8AE29ABCPRistiviite: 5UTV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliMatalan lyijyn messinki
Yhteys1/2 "urospuolinen NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaMfr. Nro 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppiQuaturn (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiRungon materiaaliYhteysTyhjennystyyppiKahvan tyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleVaihtopatruunaNokan pituusHinta
CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Hanhenkaulahana Manuaalinen vipu 2.2 Gpm | AB8RRY 26Y232 894-317ABCPPuristusMatala lyijy messinki1/2 "NPSMPonnahdusikkunaTerä4"Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF3.5 "€623.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Hanhenkaula-hanan terä 1/2 tuuman uros Npsm
€718.40 / yksikkö