Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Hanhenkaulahana Manuaalinen vipu 2.2 Gpm | AB8RRY 26Y232

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Gooseneck-hanan manuaalinen vipu 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AB8RRY Malli: 894-317ABCPRistiviite: 26Y232

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€623.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiPonnahdusikkuna
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus3.5 "
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiRungon materiaaliYhteysTyhjennystyyppiKahvan tyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleVaihtopatruunaNokan pituusHinta
CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Hanhenkaula-hanan terä 1/2 tuuman uros Npsm | AE6RJU 5UTV0 786-GN8AE29ABCPQuaturn (TM)Matalan lyijyn messinki1/2 "urospuolinen NPSMEi eristettyRanneke8"Mfr. Nro 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF8"€718.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Gooseneck-hanan manuaalinen vipu 2.2 Gpm
€623.65 / yksikkö