Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 671-XJKABNF Annostelupatruuna ruostumatonta terästä, nikkelöity messinki Pl-kumi | AB9QTX 2EU68

CHICAGO FAUCETS 671-XJKABNF mittauspatruuna ruostumaton teräs nikkelipinnoitettu messinki Pl kumi

Varastossa
Tuote: AB9QTX Malli: 671-XJKABNFRistiviite: 2EU68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupatruuna
Yhteys1/2 "urospuolinen NPSM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGON HANAT 665-190KJKABNF Messinki | AB8RQH 26Y193 665-190KJKABNFNikkelipinnoitettu€52.68
CHICAGO-HANAT 625-XJKABNF messinki | AB8RQJ 26Y194 625-XJKABNFNikkelipinnoitettu€159.05
CHICAGO-HANAT 333-XPSHJKABNF Messinki | AB8RQR 26Y203 333-XPSHJKABNFKromattu€125.71
CHICAGO FAUCETS 628-XSLOJKABNF Naiad-mittauspatruuna | CQ8TDH 21FW49 628-XSLOJKABNF-€167.07
CHICAGO FAUCETS 617-XJKNF Naiad-mittauspatruuna | CQ8TDJ 21FV82 617-XJKNF-€124.66
CHICAGO FAUCETS 625-XSLOJKABNF Naiad-mittauspatruuna | CQ8TDK 21FW20 625-XSLOJKABNF-€138.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 671-XJKABNF mittauspatruuna ruostumaton teräs nikkelipinnoitettu messinki Pl kumi
€71.52 / yksikkö