Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 631-RABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AB8RRC 26Y213

CHICAGO FAUCETS 631-RABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 3-1/2 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AB8RRC Malli: 631-RABCPRistiviite: 26Y213

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "FNPT
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusSeinä
Reikäkeskuksen asennus keskelle8.75 "
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Nokan pituus3.5 "
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvojen lukumääräRungon materiaaliNoudattaminenReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiYhteysHinta
CHICAGON HANAT 631-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AB8RQM 26Y198 631-ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF3.5 "Puristus1/2 "FNPT€456.24
CHICAGON HANAT 786-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RRA 26Y211 786-ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XTLHJKABNF, 377-XTRHJKABNF5.25 "Puristus1/2 "NPSM€523.35
CHICAGO-HANAT 786-XKABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RRW 26Y230 786-XKABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Keraaminen levy1/2 "NPSM€491.45
CHICAGON HANAT 786-GN2FCXKABCP Gooseneck-keittiöhana 1.5 Gpm 5-1 / 4in juoksuputki | AB8RUA 26Y258 786-GN2FCXKABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Keraaminen levy1/2 "NPSM€572.39
CHICAGO-HANAT 786-HGN2AE3XKAB Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RVJ 26Y292 786-HGN2AE3XKAB2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Keraaminen levy1/2 "NPSM€465.10
CHICAGO-HANNAT 786-GN1AE3XKAB Hanhenkaula-keittiöhana 2.2 Gpm 3-1/2 tuuman nokka | AB8RVY 26Y306 786-GN1AE3XKAB2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF3.5 "Keraaminen levy1/2 "FNPT€458.23
CHICAGON HANAT 350-317XKABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AE6RJH 5UTT5 350-317XKABCP1Valettu messinki-1Grainger SKU 5UTV75.25 "Quaturn (TM)1/2 "NPSM€386.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 631-RABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 3-1/2 tuuman juoksuputki
€573.88 / yksikkö