Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 433-042JKABRBF patruunaholkki messinki | AB8RUX 26Y280

CHICAGO FAUCETS 433-042JKABRBF patruunaholkki messinki

Varastossa
Tuote: AB8RUX Malli: 433-042JKABRBFRistiviite: 26Y280

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettiholkki
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGON HANAT 433-046JKABRBF patruunaholkki messinki | AB8RUV 26Y278 433-046JKABRBFKarkea messinki€11.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 433-042JKABRBF patruunaholkki messinki
€21.12 / yksikkö