Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 432-ABCP Keittiöhanan sivusuihkusuutin | AF9AKG 29RR69

CHICAGO FAUCETS 432-ABCP Keittiöhanan puolen ruiskusuutin

Varastossa
Tuote: AF9AKG Malli: 432-ABCPRistiviite: 29RR69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana sivusuihkulla
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 NSF / ANSI 61 -sertifioitu matala lyijypitoisuus
Yhteys1/2 "NPSM-uros
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 430-XJKABNF
Nokan pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.791
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO FAUCETS 432-MPABCP Keittiöhana Sivusumutin Pk 6 | AF9AKJ 29RR71 432-MPABCP€1,472.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 432-ABCP Keittiöhanan puolen ruiskusuutin
€257.07 / yksikkö