Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD2PKQ 3TFH4

CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP hana manuaalinen terä 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AD2PKQ Malli: 404-V317ABCPRistiviite: 3TFH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€528.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMatalan lyijyn messinki
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaIntegroitu näyttelijä
Suorittaa loppuunKiillotettu kromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus5"
Venttiilin tyyppiQuaturn (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysHana nokkaVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiSuorittaa loppuunVirtausnopeusHinta
CHICAGO FAUCETS 802-VABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD2PKY 3TFJ2 802-VABCP21/2 "NPSMJäykkä-4"Quaturn (TM)Kiillotettu kromi2.2 gpm€340.62
CHICAGO FAUCETS 802-317ABCP Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD8KPY 4KTK7 802-317ABCP21/2 "NPSMJäykkä-4"Quaturn (TM)kromi2.2 gpm€314.86
CHICAGO FAUCETS 404-ABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AE6RJJ 5UTT7 404-ABCP31/2 "NPSMHeittääMfr. Nro 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF5"Quaturn (TM)kromi2.2 gpm€646.89
CHICAGO FAUCETS 420-ABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuuman uros Npsm | AE6RJK 5UTT8 420-ABCP21/2 "urospuolinen NPSMJäykkä valettuValmistaja Nro 420-XJKNF4.625 "Keraaminen levyKromattu1.5 gpm€203.79
CHICAGO FAUCETS 802-ABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AE6RJV 5UTV2 802-ABCP21/2 "NPSMJäykkäValmistaja Nro 1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF4"Quaturn (TM)Kromattu2.2 gpm€289.21
CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AF2PZR 6XAF1 404-317ABCP31/2 "NPSMJäykkäKyllä5"Quaturn (TM)Kromattu2.2 gpm€576.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP hana manuaalinen terä 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm
€528.94 / yksikkö