Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AF2PZR 6XAF1

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP hana manuaalinen terä 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AF2PZR Malli: 404-317ABCPRistiviite: 6XAF1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€604.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMatalan lyijyn messinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, CSA: n sertifioima NSF / ANSI 61, § 9, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus5"
Venttiilin tyyppiQuaturn (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7585
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysHana nokkaVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiSuorittaa loppuunVirtausnopeusHinta
CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD2PKQ 3TFH4 404-V317ABCP31/2 "NPSMIntegroitu näyttelijä-5"Quaturn (TM)Kiillotettu kromi2.2 gpm€634.37
CHICAGO FAUCETS 802-VABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD2PKY 3TFJ2 802-VABCP21/2 "NPSMJäykkä-4"Quaturn (TM)Kiillotettu kromi2.2 gpm€387.17
CHICAGO FAUCETS 802-317ABCP Hana Manuaalinen Terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD8KPY 4KTK7 802-317ABCP21/2 "NPSMJäykkä-4"Quaturn (TM)kromi2.2 gpm€340.62
CHICAGO FAUCETS 404-ABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AE6RJJ 5UTT7 404-ABCP31/2 "NPSMHeittääMfr. Nro 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF5"Quaturn (TM)kromi2.2 gpm€679.00
CHICAGO FAUCETS 420-ABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuuman uros Npsm | AE6RJK 5UTT8 420-ABCP21/2 "urospuolinen NPSMJäykkä valettuValmistaja Nro 420-XJKNF4.625 "Keraaminen levyKromattu1.5 gpm€220.47
CHICAGO FAUCETS 802-ABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AE6RJV 5UTV2 802-ABCP21/2 "NPSMJäykkäValmistaja Nro 1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF4"Quaturn (TM)Kromattu2.2 gpm€294.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP hana manuaalinen terä 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm
€604.39 / yksikkö