Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 3400-ABCP Hana-annostelupainike 1/2 tuuman urospuolisella Npsm: llä | AD2PKP 3TFH3

CHICAGO FAUCETS 3400-ABCP hanan mittaustyöntö 1/2 tuuman uros Npsm

Varastossa
Tuote: AD2PKP Malli: 3400-ABCPRistiviite: 3TFH3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMatala lyijy
Yhteys1/2 "urospuolinen NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKiillotettu kromi
Virtauksen ulostulotyyppiEi luovutettu
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro 671-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.75 "
Venttiilin tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaSuorittaa loppuunVirtausnopeusReikäkeskuksen asennus keskelleKahvojen lukumääräReikien lukumääräNokan pituusHinta
CHICAGON HANAT 333-665PSHABCP Hana-annostelupainike 1/2 tuuman urospuolisella Npsm: llä | AD2PKN 3TFH2 333-665 PSHABCPJäykkäKiillotettu kromi2.2 gpmYksittäinen reikä113.75 "€262.38
CHICAGO-HANAT 802-V665ABCP Hana-annostelupainike, 1/2 tuuman uros Npsm | AD2PKX 3TFJ1 802-V665ABCPJäykkäKiillotettu kromi2.2 gpm4"224"€467.13
CHICAGO-HANAT 404-V665ABCP Hana-annostelupainike, 1/2 tuuman uros Npsm | AD8KPZ 4KTK8 404-V665ABCPIntegroitu näyttelijäkromi2.2 gpm8"235"€619.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 3400-ABCP hanan mittaustyöntö 1/2 tuuman uros Npsm
€357.05 / yksikkö