Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 802-V665ABCP Hana-annostelupainike, 1/2 tuuman uros Npsm | AD2PKX 3TFJ1

CHICAGO FAUCETS 802-V665ABCP hanan mittaustyöntö 1/2 tuuman uros Npsm

Varastossa
Tuote: AD2PKX Malli: 802-V665ABCPRistiviite: 3TFJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMatala lyijy
Yhteys1/2 "urospuolinen NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKiillotettu kromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 671-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4"
Venttiilin tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaSuorittaa loppuunVirtausnopeusReikäkeskuksen asennus keskelleKahvojen lukumääräReikien lukumääräNokan pituusHinta
CHICAGON HANAT 333-665PSHABCP Hana-annostelupainike 1/2 tuuman urospuolisella Npsm: llä | AD2PKN 3TFH2 333-665 PSHABCPJäykkäKiillotettu kromi2.2 gpmYksittäinen reikä113.75 "€262.95
CHICAGON HANAT 3400-ABCP Hana-annostelupainike 1/2 tuuman urospuolisella Npsm: llä | AD2PKP 3TFH3 3400-ABCPJäykkäKiillotettu kromi0.5 gpm4"134.75 "€407.01
CHICAGO-HANAT 404-V665ABCP Hana-annostelupainike, 1/2 tuuman uros Npsm | AD8KPZ 4KTK8 404-V665ABCPIntegroitu näyttelijäkromi2.2 gpm8"235"€743.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 802-V665ABCP hanan mittaustyöntö 1/2 tuuman uros Npsm
€497.73 / yksikkö