Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 312-ABCP Lasitäyteaine 1 Gpm | AD4GTK 41N760

CHICAGO FAUCETS 312-ABCP lasitäyteaine 1 Gpm

Varastossa
Tuote: AD4GTK Malli: 312-ABCPRistiviite: 41N760

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasitäyteaine
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys3/8 "MNPT
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiTäysi virtaus
Virtausnopeus1 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusSeinä
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Venttiilin tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysAsennusHinta
CHICAGON HANAT 712-ABCP Lasitäyteaine 1 Gpm | AD4GTJ 41N759 712-ABCP1/2 "NPSMLaivan kansi€305.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 312-ABCP lasitäyteaine 1 Gpm
€207.77 / yksikkö