Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 712-ABCP Lasitäyteaine 1 Gpm | AD4GTJ 41N759

CHICAGO FAUCETS 712-ABCP lasitäyteaine 1 Gpm

Varastossa
Tuote: AD4GTJ Malli: 712-ABCPRistiviite: 41N759

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasitäyteaine
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiTäysi virtaus
Virtausnopeus1 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Venttiilin tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysAsennusHinta
CHICAGON HANAT 312-ABCP Lasitäyteaine 1 Gpm | AD4GTK 41N760 312-ABCP3/8 "MNPTSeinä€190.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 712-ABCP lasitäyteaine 1 Gpm
€263.30 / yksikkö