Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 305-VBRCF Moppihana Vipu 1/2 Fnpt 2 Valettu messinki | AC9QKX 3JAA7

CHICAGO FAUCETS 305-VBRCF Moppihana Vipu 1/2 Fnpt 2 Valettu messinki

Varastossa
Tuote: AC9QKX Malli: 305-VBRCFRistiviite: 3JAA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin pesuallashana
Yhteys1/2 "FNPT
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKarkea kromi
Virtauksen ulostulotyyppiTäysi virtaus
Virtausnopeus12.0 gpm
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliValettu messinki
Reikäkeskuksen asennus keskelleSäädettävä 4 "- 8-3 / 8"
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF
Nokan pituus2.375 "
Venttiilin tyyppiQuaturn (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 305-VBRCF Moppihana Vipu 1/2 Fnpt 2 Valettu messinki
€459.30 / yksikkö